Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000665222 Herst.-Nr.: F1403/4 EAN/GTIN: 7320760104651 |
| |
|
| | |
| Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 3/4″ mit 10 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 45mm Außendurchmesser und 18mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18 · Beschichtung: Unbeschichtet Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | 3/4 / 19.05 | Gg/1″: | 10 | Außen-Ø: | 45 | Schneidrichtung: | Rechts | Marke: | DORMER | Toleranzfeld: | Medium | Norm: | ISO 2568 | Anschnittlänge: | 1,75 mm | Modell: | F140 | Gewindeart: | BSW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 76,37* | € 86,33* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,60* | € 86,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,38* | € 86,95* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 77,88* | € 97,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,45* | € 97,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|