Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSW-British standard Whitworth 7/8x9 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665227
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1407/8
EAN/GTIN:
     7320760104712
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 7/8″ mit 9 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 55mm Außendurchmesser und 22mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
7/8 / 22.23
Gg/1″:
9
Außen-Ø:
55
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F140
Gewindeart:
BSW
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 125,68*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 113,92*
€ 125,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 101,70*
€ 126,29*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 116,03*
€ 143,31*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 143,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.