Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSF-British standard fine 1/2x16 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665228
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1501/2
EAN/GTIN:
     7320760104736
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Feingewinde BSF 1/2″ mit 16 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 10mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 10 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1/2 / 12.7
Gg/1″:
16
Außen-Ø:
38
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F150
Gewindeart:
BSF
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, bsf schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 68,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,27*
€ 68,42*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 58,97*
€ 75,40*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 75,71*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,70*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.