Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSF-British standard fine 3/8x20 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665231
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1503/8
EAN/GTIN:
     7320760104767
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Feingewinde BSF 3/8″ mit 20 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 30mm Außendurchmesser und 11mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
3/8 / 9.53
Gg/1″:
20
Außen-Ø:
30
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F150
Gewindeart:
BSF
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 57,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 43,67*
€ 57,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 48,52*
€ 59,00*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 49,51*
€ 64,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,98*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.