Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C D.20mm HSS Blank Z.3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000665521
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G13520.0
EAN/GTIN:
     7320760108468
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 334
Kegelsenker mit 3-Schneiden · 60° Anfaswinkel · maximaler Durchmesser 20.00mm mit einer Gesamtlänge von 67mm und einer Kopflänge von 17.5mm und 10mm Zylinderschaft · gemäß DIN 334 C Standard zum Entgraten und Anfasen von Löchern mit einem minimalen Bohrdurchmesser von 5.00mm · HSS mit Standard unbeschichtet zum zerspanen von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Schaft-Ø:
10
Gesamtlänge:
67
Schafttoleranz:
h9
Schneidrichtung:
Rechts
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
DORMER
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 C
Schneidstoff:
HSS
Schneidenlänge:
17,5
Modell:
G135
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 36,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 36,31*
Lager 1498
76
1
€ 5,45*
ab € 32,32*
€ 43,42*
4 Tage
76
2
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 44,36*
7 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 32,06*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.