| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000671160 Herst.-Nr.: 0030301000100 EAN/GTIN: 9002741293872 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren · Schneidenanzahl: 2 · WerksnormWeitere technische Eigenschaften:· d2 Ø Schaft: 10mm· Einsatzbereich: Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.· Schaftausführung: WERKS NORM· Z Schneidenanzahl: 2 Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Inhalt: | 1-teilig | Marke: | ALPEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Fliese |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,18* | € 17,20* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 12,33* | € 17,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 17,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,17* | € 18,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,60* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|