Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden CLIP 150 B1300xT500mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000671727
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004447
EAN/GTIN:
     4026212384468
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Fach-Boden
Fachboden
Zusatzboden für Steckregal META CLIP 150 · Höhe: 40mm · Länge: 1300mm · Tiefe: 500mm · Oberfläche: verzinkt · inkl. 4 Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 34,91*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,86*
€ 40,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,24*
€ 57,64*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.