Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1217 /C3 ID 85mm AD 150mm Breite28mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000672258
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10059329
EAN/GTIN:
     7316571157764
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
2,05 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 100,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 88,21*
€ 100,45*
1
€ 3,19*
ab € 93,76*
€ 106,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 92,73*
€ 107,40*
Lager 1498
2
1
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 188,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.