Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R25X30X38.5 ID 25mm AD 30mm Breite38,5mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000672453
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156358
EAN/GTIN:
     4547359251531
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,06 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 7,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,22*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,40*
Lager 1498
30
1
€ 5,45*
ab € 7,66*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.