Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R40X48X40 ID 40mm AD 48mm Breite40mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000672465
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156400
EAN/GTIN:
     4547359252491
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,186 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
48 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,24*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 9,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,19*
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,54*
Lager 1498
42
1
€ 5,45*
ab € 12,11*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 40X48X40
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.