Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21318 EXQW33KC3 ID 90mm AD 190mm Breite43mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 21318 K.EXQW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 m
NACHI 21318 K.EXQW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 m
Artikel-Nr.:
     1498-8000672512
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164969
EAN/GTIN:
     4991893855913
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
90 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
6,15 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NACHI
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 158,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 158,71*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 139,11*
€ 162,98*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 173,54*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 154,53*
€ 174,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.