Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22236 CCK/W33 ID 180mm AD 320mm Breite86mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000672692
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10008870
EAN/GTIN:
     7316576600234
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
29 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
320 mm
Innen-Ø:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 915,41*
€ 975,32*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 916,00*
€ 975,32*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 892,44*
€ 975,33*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 922,13*
€ 979,00*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 1.425,56*
€ 1.505,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,64*
€ 1.791,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,96*
€ 1.780,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,94*
€ 1.738,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,03*
€ 1.712,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,56*
€ 1.696,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22236-E1-K
ab € 646,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.