Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3311 -DA-MA ID 55mm AD 120mm Breite49,2mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000673295
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10105249
EAN/GTIN:
     4012801271202
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihig rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: geteilter Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
49,2 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
2,28 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 223,60*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 229,86*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 204,20*
€ 229,87*
1
€ 4,95*
ab € 231,17*
€ 250,81*
Lager 1498
8
1
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 358,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 333,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.