Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager 81102 -TV ID 15mm AD 28mm 0,021kg INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000674660
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10074935
EAN/GTIN:
     4012802719826
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,021 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
15 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 8,90*
ab € 13,74*
€ 18,24*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,26*
2 Tage
223
1
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 19,60*
4 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 14,71*
€ 20,03*
Lager 1498
227
1
€ 5,45*
ab € 25,77*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.