Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager 89316 -TV ID 80mm AD 140mm 2,356kg INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000674777
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10030099
EAN/GTIN:
     4012802031270
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
2,356 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 275,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 255,92*
€ 275,45*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 254,95*
€ 282,37*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 297,05*
€ 320,27*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 444,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 413,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.