Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71904 -E-T-P4S-UM ID 20mm AD 37mm Breite9mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000674968
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10103940
EAN/GTIN:
     4026677025920
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,037 kg
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
37 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 69,73*
€ 79,27*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 79,27*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,06*
€ 81,58*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 82,93*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 117,50*
€ 129,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.