Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbüchse BK1012 ID 10mm AD 14mm Breite12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000675091
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10046581
EAN/GTIN:
     4012802368932
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchsen ina
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,22*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,61*
€ 3,75*
1
€ 3,19*
ab € 2,63*
€ 3,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,82*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.