Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H313 E ID 60mm AD 85mm Breite50mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000675535
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10118784
EAN/GTIN:
     7316571206684
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
0,46 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
SKF
Außen-Ø:
85 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 38,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,92*
€ 38,71*
€ 3,19*
ab € 33,45*
€ 43,46*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 38,49*
€ 49,57*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 50,15*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.