Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR25X30X20 ID 25mm AD 30mm Breite20mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000675759
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161810
EAN/GTIN:
     9008745730993
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,14*
6 Tage
465
1
€ 10,00*
ab € 2,84*
€ 4,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,93*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,48*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.