Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR30X37X22 ID 30mm AD 37mm Breite22mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000675784
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161826
EAN/GTIN:
     9008745731112
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,06 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
37 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,26*
6 Tage
195
1
€ 10,00*
ab € 5,62*
€ 8,10*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,55*
€ 13,79*
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,11*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.