Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR35X40X30 ID 35mm AD 40mm Breite30mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR35X40X30 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite30 mm
NKE IR35X40X30 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite30 mm
NKE IR35X40X30 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000675804
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161834
EAN/GTIN:
     9008745727474
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,067 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,74*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,75*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,54*
6 Tage
346
1
€ 10,00*
ab € 5,33*
€ 7,65*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 7,12*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.