Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR65X73X35 ID 65mm AD 73mm Breite35mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR65X73X35 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 73 mm Breite35 mm
NKE IR65X73X35 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 73 mm Breite35 mm
NKE IR65X73X35 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 73 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000675856
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161864
EAN/GTIN:
     9008745738388
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,23 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
73 mm
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
1
€ 10,00*
ab € 7,77*
€ 10,96*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 14,03*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,34*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 14,44*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 15,47*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.