Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR70X80X30 ID 70mm AD 80mm Breite30mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR70X80X30 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite30 mm
NKE IR70X80X30 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite30 mm
NKE IR70X80X30 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000675862
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161868
EAN/GTIN:
     9008745727535
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,267 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 7,97*
€ 11,26*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 14,45*
2 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,76*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,88*
Lager 1498
27
1
€ 5,45*
ab € 15,89*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.