Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR85X100X35 ID 85mm AD 100mm Breite35mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR85X100X35 Innenring Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 100 mm Breite35 mm
NKE IR85X100X35 Innenring Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 100 mm Breite35 mm
NKE IR85X100X35 Innenring Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 100 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000675885
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161879
EAN/GTIN:
     9008745731532
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,58 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 24,74*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 24,76*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 26,31*
7 Tage
65
1
€ 10,00*
ab € 22,54*
€ 31,33*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 26,40*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.