Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K12-17-13 TN ID 12mm AD 17mm Breite13mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000675928
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10046720
EAN/GTIN:
     4012802369687
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Käfig:
Polyamidkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
17 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
134
€ 7,99*
ab € 4,54*
€ 6,72*
Lager 1498
134
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,72*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,04*
4 Tage
134
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 15,70*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.