Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K40-45-13 ID 40mm AD 45mm Breite13mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000675999
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047038
EAN/GTIN:
     4012802715866
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA Nadelkranz K40-45-13 ID 40mm AD 45mm Breite13mm INA Breite 13 mm Temperaturbereich -20 bis +150 °C Gewicht 0,018 kg Marke INA Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Gewicht:
0,018 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,80*
Lager 1498
190
1
€ 5,45*
ab € 10,73*
€ 15,56*
4 Tage
190
6
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,66*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.