Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KNO30 -PP 30mm AD 47mm B.68mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000676231
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10076603
EAN/GTIN:
     4012802450989
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,161 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
offene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 37,97*
€ 48,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 53,56*
€ 3,19*
ab € 44,72*
€ 55,66*
3 Tage
67
€ 4,90*
ab € 49,46*
€ 61,17*
Lager 1498
67
€ 5,45*
ab € 67,69*
€ 78,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.