Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4915 R ID 75mm AD 105mm Breite30mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000676718
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120676
EAN/GTIN:
     4547359113419
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,815 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
ohne Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
105 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 42,14*
€ 52,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 52,11*
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 59,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,45*
€ 60,61*
Lager 1498
53
1
€ 5,45*
ab € 55,91*
€ 67,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051535
ab € 87,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.