Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2228 EM1AC3 ID 140mm AD 250mm Breite68mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000677447
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10023640
EAN/GTIN:
     4012801396950
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150 Grad
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
14,7 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
250 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 569,37*
€ 609,42*
3 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 552,10*
€ 609,43*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 657,08*
€ 700,90*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 669,88*
€ 733,48*
Lager 1498
11
1
Frei Haus
ab € 1.015,40*
€ 1.069,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,23*
€ 1.272,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,19*
€ 1.264,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,56*
€ 1.239,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.015,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.