Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU416 -M ID 80mm AD 200mm Breite48mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000677578
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10162347
EAN/GTIN:
     9008745320040
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE Zylinderrollenlager NU416 -M ID 80mm AD 200mm Breite48mm NKE Breite 48 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 8,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
200 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
80 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
8,3 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 376,87*
€ 432,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,53*
€ 458,43*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,00*
€ 545,45*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,74*
€ 548,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,51*
€ 710,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,00*
€ 570,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.