Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183026 -C3 ID 130mm AD 200mm Breite52mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000678395
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10125224
EAN/GTIN:
     4054365737459
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA Zylinderrollenlager SL183026 -C3 ID 130mm AD 200mm Breite52mm INA Breite 52 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 5,477 kg
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
200 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
130 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
5,477 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 396,22*
€ 424,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,13*
€ 424,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,63*
€ 432,60*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 393,29*
€ 436,24*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 641,70*
€ 680,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,73*
€ 810,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,27*
€ 808,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,87*
€ 782,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.