Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183034 -C3 ID 170mm AD 260mm Breite67mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678400
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10090290
EAN/GTIN:
     4047643171809
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
11,776 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
260 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 660,78*
€ 700,53*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 663,95*
€ 704,01*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 646,23*
€ 708,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 735,25*
€ 781,74*
Lager 1498
12
1
Frei Haus
ab € 1.104,23*
€ 1.155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,03*
€ 1.374,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,22*
€ 1.365,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,59*
€ 1.340,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,94*
€ 1.323,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,23*
€ 1.314,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.104,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.