Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U201 ID 20mm AD 30mm Breite3,5mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678748
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10018760
EAN/GTIN:
     4012801320900
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 mm
Gewicht:
0,012 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlagscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 8,98*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 6,40*
€ 9,18*
1
€ 3,19*
ab € 7,33*
€ 10,14*
Lager 1498
93
1
€ 5,45*
ab € 11,09*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.