Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager UK310 .G2 ID 50mm AD 110mm Breite40mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678853
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10148685
EAN/GTIN:
     3413529503933
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
1,354 kg
Befestigung:
Spannhülse
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Marke:
SNR
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,55*
€ 52,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 52,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,81*
€ 53,95*
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 58,90*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 84,51*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.