Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81105 ID 25mm AD 42mm Breite3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678923
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047683
EAN/GTIN:
     4012802712896
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Gewicht:
0,02 kg
Marke:
INA
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,59*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,62*
6 Tage
38
1
€ 10,00*
ab € 5,45*
€ 7,50*
1
€ 4,95*
ab € 5,5088*
€ 7,5788*
Lager 1498
44
1
€ 5,45*
ab € 7,78*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.