Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81105 ID 25mm AD 42mm Breite3mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678924
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10162446
EAN/GTIN:
     9008745718304
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,14*
3 Tage
156
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,15*
6 Tage
625
1
€ 10,00*
ab € 3,81*
€ 5,65*
3 Tage
156
10
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,82*
Lager 1498
156
1
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.