Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81113 ID 65mm AD 90mm Breite5,25mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678939
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10162454
EAN/GTIN:
     9008745718366
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
5,25 mm
Gewicht:
0,11 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
65 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,43*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,78*
7 Tage
100
1
€ 10,00*
ab € 9,35*
€ 13,31*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 13,79*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 11,46*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.