Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AH2308 ID 35mm AD 45mm B.40mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000686693
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102926
EAN/GTIN:
     4012801166874
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Gewicht:
0,128 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
FAG
Außen-Ø:
45 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehhuelsen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 33,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 33,45*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,62*
24 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 34,75*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 42,53*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.