Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23084 K.BEAMB1C3 ID 420mm AD 620mm Breite150mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000687042
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10171164
EAN/GTIN:
     4047643168694
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 Grad
Gewicht:
148,5 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
620 mm
Innen-Ø:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.899,45*
€ 5.069,27*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.785,79*
€ 5.099,36*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 5.604,98*
€ 5.777,74*
€ 4,95*
ab € 5.666,569*
€ 5.839,499*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 7.648,23*
€ 7.821,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.821,79*
€ 9.307,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.776,14*
€ 9.253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.665,48*
€ 9.121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.648,23*
€ 9.101,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.