Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager DGE120 AX Basic Line ID 120mm AD 230mm Breite52mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000688182
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Gewicht:
13 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 885,77*
€ 992,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,42*
€ 995,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,70*
€ 1.181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,57*
€ 1.171,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,18*
€ 1.124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.