Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräg-Gelenklager DGE75 SW Basic Line 75mm AD 115mm B.25mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000688311
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +110 °C
Gewicht:
1,1 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
115 mm
Innen-Ø:
75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 203,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 204,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.