Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen HSV30 C1SS 1,08kg Stand.Standard 30er Reihe THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000689445
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10130485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standardausführung· Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Länge:
Standard
Toleranzklasse:
THK Normalklasse
Wälzkörperart:
Kugeln
Höhe:
Standard
Bauform:
Flanschwagen
Genauigkeit:
THK Normalklasse
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
1,08 kg
Vorspannung:
normale Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
THK
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.30, Führungswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
53
€ 5,45*
ab € 78,75*
€ 100,64*
4 Tage
53
Frei Haus
ab € 79,02*
€ 101,05*
2 Tage
38
€ 5,59*
ab € 98,42*
€ 124,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.