Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL182968 -TB ID 340mm AD 460mm Breite72mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000690319
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10159488
EAN/GTIN:
     4047643140539
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
34,7 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
460 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.650,66*
€ 1.785,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.586,85*
€ 2.706,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.896,62*
€ 3.011,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 3.027,39*
€ 3.153,09*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.128,20*
€ 4.267,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.267,16*
€ 5.077,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.239,13*
€ 5.044,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.162,67*
€ 4.953,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.128,20*
€ 4.912,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.