Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183038 -TB-C3 ID 190mm AD 290mm Breite75mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000690325
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10159517
EAN/GTIN:
     4054366757838
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
ina kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
16,514 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
290 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,71*
€ 1.089,31*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.030,16*
€ 1.094,72*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.009,24*
€ 1.101,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,46*
€ 1.149,22*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 1.613,95*
€ 1.691,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,99*
€ 2.013,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,58*
€ 1.990,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,78*
€ 1.944,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,84*
€ 1.928,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,95*
€ 1.920,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.