Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LADY FLEXTER Gr.8 pink/schwarz EN 420/EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000737567
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0529-08
EAN/GTIN:
     4025888359992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
pink/schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 13 G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
100% Polyester / Latex
Norm:
EN 420, EN 388
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, damenhandschuhe, montagehandschuhe polyester, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,31*
4 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,60*
Lager 1498
156
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,61*
2 Tage
76
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,27*
€ 1,68*
2 Tage
156
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.