Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.750mm Spann-W.114mm f.Rohre 4 Zoll ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000738854
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70114
EAN/GTIN:
     4004625701140
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Chrom-Vanadiumstahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet und vergütet, mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen · Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1\" - 4\" · günstiges Eckmaß: Schlankes Maul sowie schmale Backen · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit · versetzte Verzahnung: Sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5600g · Farbe: rot · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Spannweite:
114 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
4 ″
für Rohre mm:
101,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, eckrohrzange 4 zoll, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
102
€ 4,90*
ab € 84,64*
€ 102,40*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 106,22*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 88,05*
€ 106,33*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 106,82*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 92,76*
€ 111,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.