Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät RO BC14/36 o.Akku ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000739854
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001654
EAN/GTIN:
     4004625407219
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
CAS-System: zum Aufladen aller 18V RO BP Akkus · Ladestrom 3,0 A · sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung · prozessorgesteuertes Lademanagementsystem für schonendes Laden · Patentierte \"AIR COOLED\"-Ladetechnologie AMPshare: zum Aufladen für alle AMPShare Akkus · alle Ladegeräte sind vollständig mit den Akkus der markenübergreifenden AMPShare Gemeinschaft kompatibel – einschließlich des gesamten Bosch Professional 18-V-Systems · die führende Akkutechnologie garantiert starke Leistung, außergewöhnlich hohe Lebensdauer und schnelle Ladetechnologie · kompakt und leicht für ergonomisches Arbeiten · Coolpack-Technologie mit schneller Wärmeableitung sorgt für längere Lebensdauer und lange Laufzeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
BC14/36
Ladezeit:
90 % / 40 min
Eingangsspannung:
230 V
passend zu:
18 V RO BP Akkus
Steckertyp:
F
Bestückung:
ohne Akku
Marke:
ROTHENBERGER
Ladestrom:
3 Ah
Weitere Suchbegriffe: 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, Akkuaufladegerät, Akku-Ladegeräte, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 52,53*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,22*
€ 54,25*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 46,00*
€ 54,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,50*
€ 55,21*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 48,69*
€ 57,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.6103C
ab € 194,32*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,88*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,06*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,36*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,09*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6105C
ab € 157,52*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,87*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.