Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku CAS 18 V 8,0 Ah Li-HD Akku ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000739859
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002549
EAN/GTIN:
     4004625470848
Suchbegriffe:
Accu Bird
Akku
Akkus
Fire Bird
CAS-System: permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer · prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement · lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung · Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands · kein Memoryeffekt · sämtliche Maschinen, Akkus und Ladegeräte des CAS-Systems können einfach herstellerübergreifend kombiniert werden · Leistungsstarke 18-Volt-Akku-Technologie in Li-Ion oder Li-HD Ausführung von 2.0 Ah bis 8.0 Ah Kapazität · Patentierte \"AIR COOLED\"-Ladetechnologie · höhere Robustheit dank Außengummierung AMPShare-Akkus: alle Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit Werkzeugen und Maschinen der markenübergreifenden AMPShare Gemeinschaft kompatibel – einschließlich des gesamten Bosch Professional 18-V-Systems · die führende Akkutechnologie garantiert starke Leistung, außergewöhnlich hohe Lebensdauer und schnelle Ladetechnologie · Coolpack-Technologie mit schneller Wärmeableitung sorgt für längere Lebensdauer und lange Laufzeiten · kompakt und leicht für ergonomisches Arbeiten · ProCore 18 V Akkus mit noch mehr Leistung für härteste Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-HD Akku
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8,0 Ah
passend zu:
CAS Akku-Geräten
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: Power Bird
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,19*
€ 219,13*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 219,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 220,30*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 186,43*
€ 225,33*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 228,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.6103C
ab € 194,32*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,88*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,06*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,36*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,09*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6105C
ab € 157,52*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,87*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,60*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6109C
ab € 41,22*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6111C
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.