Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PG 500 X-SEA 3,9 kW,4,8 kW Benzin UNICRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000787510
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6702051
EAN/GTIN:
     4036351058175
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · ÖlmangelabschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 523mm· Länge: 842mm· Laufzeit: 6,8 (bei 3/4 Last)h· Höhe: 557mm· Antrieb: Honda GX270· Leistung max. Antriebsmotor: 6.2 kW· Verbrauch bei 75% Last: 1.6 l/h· Schalldruckpegel Lp: 71 dB(A)· Typ: Synchron· Nennspannung: 230 V· Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung): 5300 VA· Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung): 4,8 kW· Dauerausgangsleistung (Scheinleistung): 4100 VA· Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 4 kW· Schutzklasse Generator: IP 23· Steckdosenausführung: 1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Marke:
UNICRAFT
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V / 1x 230V 32A
Dauerleistung:
3,9 kW / 4,8 kW
Motor:
Honda GX270
Startvorrichtung:
Reversierstart / E-Start
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
18 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.834,47*
€ 1.941,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,68*
€ 1.998,97*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 1.942,27*
€ 2.044,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.946,02*
€ 2.053,77*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.018,55*
€ 2.130,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,30*
€ 2.432,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,38*
€ 2.413,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,12*
€ 2.353,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,60*
€ 2.322,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,27*
€ 2.311,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.