Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4832 -C3 ID 160mm AD 200mm Breite40mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000870567
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10085406
EAN/GTIN:
     4054363037520
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
2,855 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
200 mm
Innen-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 375,26*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 341,23*
€ 378,32*
€ 4,95*
ab € 343,5934*
€ 380,9334*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 450,26*
€ 493,76*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 464,38*
€ 504,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,90*
€ 596,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.